WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz SN010636 - 1318760000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 1.5-2.5 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 3-3.7 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
256 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118124507
Sonepar cikkszám
SN010636
Gyártói cikkszám
1318760000
Gyártói típuskód
SFR 3/21 MC NE GE
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
1.5-2.5 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
3-3.7 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
21 mm
Szín:
sárga
Szélesség:
5.8 mm
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő sorkapocshoz