WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz SN083418 - 1046350000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 8 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
800 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248782055
Sonepar cikkszám
SN083418
Gyártói cikkszám
1046350000
Gyártói típuskód
DEK 5/8 PLUS MC NE WS
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
8 mm
Szín:
fehér
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő sorkapocshoz