WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz SN095039 - 2009980000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - közepes falú
Anyag - műanyag
Hosszúság - 30 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118396850
Sonepar cikkszám
SN095039
Gyártói cikkszám
2009980000
Gyártói típuskód
ELS 6/30 MM WS
Kivitel:
egyéb
Típus:
közepes falú
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
30 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
6 mm
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Jelölő sorkapocshoz