Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz THM GEW 15/6 GE címke GT92279 - 1059790000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz  THM GEW 15/6  GE címke GT92279

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - sárga

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248808182

Sonepar cikkszám

GT92279

Gyártói cikkszám

1059790000

Gyártói típuskód

THM GEW 15/6 GE

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

sárga

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

6 mm

Szélesség:

15 mm

Magasság:

6 mm

Mágneses:

Nem

Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Jelölő sorkapocshoz THM GEW 15/6 GE címke