Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz THM GEW 15/9 GE címke SN089388 - 1365630000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz  THM GEW 15/9  GE címke SN089388

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Szín - sárga

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 9 mm

  • Szélesség - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4050118175271

Sonepar cikkszám

SN089388

Gyártói cikkszám

1365630000

Gyártói típuskód

THM GEW 15/9 GE

Öntapadós:

Igen

Szín:

sárga

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

9 mm

Szélesség:

15 mm

Magasság:

9 mm

Mágneses:

Nem

Segédanyag - Jelölő sorkapocshoz THM GEW 15/9 GE címke