Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz THM GEW 18/9 GE címke SN025304 - 1059850000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz  THM GEW 18/9 GE   címke SN025304

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - sárga

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248808274

Sonepar cikkszám

SN025304

Gyártói cikkszám

1059850000

Gyártói típuskód

THM GEW 18/9 GE

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

sárga

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

9 mm

Szélesség:

18 mm

Magasság:

9 mm

Mágneses:

Nem

Sorkapcsok ; WEIDMÜLLER ; Jelölő sorkapocshoz THM GEW 18/9 GE címke