WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz THM GEW 20/12 GE címke SN022667 - 1391380000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Szín - sárga
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 12 mm
Szélesség - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118191493
Sonepar cikkszám
SN022667
Gyártói cikkszám
1391380000
Gyártói típuskód
THM GEW 20/12 GE
Öntapadós:
Igen
Szín:
sárga
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
12 mm
Szélesség:
20 mm
Magasság:
12 mm
Mágneses:
Nem
Sorkapcsok ; WEIDMÜLLER ; Jelölő sorkapocshoz THM GEW 20/12 GE címke