WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz üres DEK 5/5 PLUS MC SDR SN003592 - 1854500000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - egyéb
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248393602
Sonepar cikkszám
SN003592
Gyártói cikkszám
1854500000
Gyártói típuskód
DEK 5/5 PLUS MC SDR
Felirat:
egyéb
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
egyéb
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő sorkapocshoz üres DEK 5/5 PLUS MC SDR