WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz üres DEK 5/8 MC NE WS SN086975 - 1856740000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - egyéb
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 8 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
800 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248400850
Sonepar cikkszám
SN086975
Gyártói cikkszám
1856740000
Gyártói típuskód
DEK 5/8 MC NE WS
Felirat:
egyéb
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
8 mm
Szín:
fehér
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő sorkapocshoz üres DEK 5/8 MC NE WS