WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz üres fehér jel 8mm sork GA00701 - 1277060000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Raszterméret - 8 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190088705
Sonepar cikkszám
GA00701
Gyártói cikkszám
1277060000
Gyártói típuskód
DEK 8 NEUTRAL
Raszterméret:
8 mm
Szín:
fehér
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; %Jelölő sorkapocshoz üres fehér jel 8mm sork