WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz üres SAK/W/Z multicard GT41733 - 1854490000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248393596
Sonepar cikkszám
GT41733
Gyártói cikkszám
1854490000
Gyártói típuskód
DEK 5/5 PLUS MC NE WS
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Sorkapcsok ; Biztosítós sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 6,3A TS35 sínre rug bek biztosítós