WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz üres THM EL 100 WS címke SN087555 - 1420010000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Nem
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN087555
Gyártói cikkszám
1420010000
Gyártói típuskód
THM EL 100 WS 30M
Öntapadós:
Nem
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
100 mm
Szélesség:
100 mm
Magasság:
100 mm
Mágneses:
Nem
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő sorkapocshoz üres THM EL 100 WS címke