WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz üres THM EL 24 WS multicard GT86791 - 1105550000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Nem
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 24 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248880768
Sonepar cikkszám
GT86791
Gyártói cikkszám
1105550000
Gyártói típuskód
THM EL VIN 24 WS 3L 30M
Öntapadós:
Nem
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
24 mm
Szélesség:
24 mm
Magasság:
24 mm
Mágneses:
Nem
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Jelölő sorkapocshoz üres THM EL 24 WS multicard