WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz üres THM EL 30 WS címke SN087556 - 1517180000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Nem
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 30 mm
Szélesség - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN087556
Gyártói cikkszám
1517180000
Gyártói típuskód
THM EL 30 WS 30M
Öntapadós:
Nem
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
30 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
30 mm
Mágneses:
Nem
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő sorkapocshoz üres THM EL 30 WS címke