Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz 'X' jel WDU sorkapocshoz GT03268 - 0332501044

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz 'X' jel WDU sorkapocshoz GT03268

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat - szimbólumok

  • Kódolási irány - függőleges

  • Raszterméret - 2.5 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190167950

Sonepar cikkszám

GT03268

Gyártói cikkszám

0332501044

Gyártói típuskód

SG 10 'X'

Felirat:

szimbólumok

Kódolási irány:

függőleges

Raszterméret:

2.5 mm

Szín:

fehér

Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; %Jelölő sorkapocshoz "X" jel WDU sorkapocshoz