WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz (X1-X10) SN146768 - 1854490000 (X1-X10)
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN146768
Gyártói cikkszám
1854490000 (X1-X10)
Gyártói típuskód
1854490000 (X1-X10)
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Jelölő sorkapocshoz (X1-X10)