Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő tartó 0,75-2,5mm2 vezetékhez átlátszó GT08707 - 1719800000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő tartó 0,75-2,5mm2 vezetékhez átlátszó GT08707

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Érátmérő - 0.75-2.5 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 2.5-4 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4008190353155

Sonepar cikkszám

GT08707

Gyártói cikkszám

1719800000

Gyártói típuskód

TM 2/12 HF/HB

Kivitel:

egyéb

Érátmérő:

0.75-2.5 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

2.5-4 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

12 mm

Szín:

egyéb

Szélesség:

6.4 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Igen

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ráhúzás

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő tartó 0,75-2,5mm2 vezetékhez átlátszó