Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő tartó 25-75mm2 jel 18mm 100db/cs GT49777 - 1764290000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő tartó 25-75mm2 jel 18mm 100db/cs GT49777

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - címke

  • Érátmérő - 25-75 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 8-16 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248053353

Sonepar cikkszám

GT49777

Gyártói cikkszám

1764290000

Gyártói típuskód

CLI T 3-18

Kivitel:

címke

Érátmérő:

25-75 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

8-16 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

18 mm

Szín:

egyéb

Szélesség:

5 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Igen

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ráhúzás

Sorkapcsok ; Tartozék kapcsokhoz ; Sorkapocs rögzítő elem