Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő tartó 4-35mm2 jel 20mm 100db/cs GT29815 - 1764260000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő tartó 4-35mm2 jel 20mm 100db/cs GT29815

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - címke

  • Érátmérő - 4-35 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 4-10 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248053322

Sonepar cikkszám

GT29815

Gyártói cikkszám

1764260000

Gyártói típuskód

CLI T 2-20

Kivitel:

címke

Érátmérő:

4-35 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

4-10 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

20 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

egyéb

Szélesség:

5 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Igen

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ráhúzás

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő tartó 4-35mm2 jel 20mm 100db/cs