WEIDMÜLLER - Jelölő tartó CLI T 2-12 SN136265 - 1764230000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 4-35 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 4-10 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248053292
Sonepar cikkszám
SN136265
Gyártói cikkszám
1764230000
Gyártói típuskód
CLI T 2-12
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
4-35 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
4-10 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
12 mm
Szín:
egyéb
Szélesség:
5 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Igen
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Jelölő tartó CLI T 2-12