WEIDMÜLLER - Jelölő tartó fedéllemez átlátszó sork-hoz SCht5 G47200 - 0294000000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Nem
Felirat - felirat nélkül
Szín - egyéb
Áttetsző - Igen
Hosszúság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190099497
Sonepar cikkszám
G47200
Gyártói cikkszám
0294000000
Gyártói típuskód
STR 5 F.SCHT 5
Öntapadós:
Nem
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
egyéb
Áttetsző:
Igen
Hosszúság:
40 mm
Szélesség:
16.5 mm
Magasság:
40 mm
Mágneses:
Nem
Sorkapcsok ; Tartozék kapcsokhoz ; Jelölő tartó fedéllemez átlátszó sork-hoz SCht5