Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő tartó fedéllemez átlátszó sork-hoz SCht7 GA00871 - 0515300000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő tartó fedéllemez átlátszó sork-hoz  SCht7 GA00871

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Nem

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - egyéb

  • Áttetsző - Igen

  • Hosszúság - 27 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190182175

Sonepar cikkszám

GA00871

Gyártói cikkszám

0515300000

Gyártói típuskód

STR 7 F.SCHT 7

Öntapadós:

Nem

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

egyéb

Áttetsző:

Igen

Hosszúság:

27 mm

Szélesség:

6.3 mm

Magasság:

27 mm

Mágneses:

Nem

Sorkapcsok ; Tartozék kapcsokhoz ; Jelölő tartó fedéllemez átlátszó sork-hoz SCht7