WEIDMÜLLER - Jelölő tartó /felfűző kék/ PA 1/3 típ jelölőhöz G2814 - 0532100000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - címke
Érátmérő - 1.5-1.5 mm
Típus - közepes falú
Anyag - egyéb
Hosszúság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190092191
Sonepar cikkszám
G2814
Gyártói cikkszám
0532100000
Gyártói típuskód
CLI R 1 F. CLI C 1-3
Kivitel:
címke
Érátmérő:
1.5-1.5 mm
Típus:
közepes falú
Anyag:
egyéb
Hosszúság:
150 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
kék
Szélesség:
2.5 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő tartó /felfűző kék/ PA 1/3 típ jelölőhöz