Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő tartó /felfűző piros /PA 02/3 típ jelölőhöz GA00788 - 0559900000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő tartó /felfűző piros /PA 02/3 típ jelölőhöz GA00788

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Típus - közepes falú

  • Anyag - egyéb

  • Hosszúság - 150 mm

  • Fogazás - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190081645

Sonepar cikkszám

GA00788

Gyártói cikkszám

0559900000

Gyártói típuskód

CLI R 02 F. CLI C 02-3

Kivitel:

egyéb

Típus:

közepes falú

Anyag:

egyéb

Hosszúság:

150 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

piros

Szélesség:

2 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő tartó /felfűző piros /PA 02/3 típ jelölőhöz