Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő tartó kábelhez 0,22-1,5mm2 GT35742 - 1764150000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő tartó kábelhez  0,22-1,5mm2 GT35742

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - címke

  • Érátmérő - 0.22-1.5 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 1.3-3 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248052868

Sonepar cikkszám

GT35742

Gyártói cikkszám

1764150000

Gyártói típuskód

CLI T 02-20

Kivitel:

címke

Érátmérő:

0.22-1.5 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

1.3-3 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

20 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

egyéb

Szélesség:

5 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Igen

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ráhúzás

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő tartó kábelhez 0,22-1,5mm2