WEIDMÜLLER - Jelölő tartó kábelhez 2,5-5mm átm. GT16537 - 1764220000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - címke
Érátmérő - 0.75-6 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 2.5-5 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
200 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248053285
Sonepar cikkszám
GT16537
Gyártói cikkszám
1764220000
Gyártói típuskód
CLI T 1-20
Kivitel:
címke
Érátmérő:
0.75-6 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
2.5-5 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
20 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
egyéb
Szélesség:
5 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Igen
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő tartó kábelhez 2,5-5mm átm.