WEIDMÜLLER - Jelölő tartó kábelhez 4-10mm2 GT20804 - 1764250000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - címke
Érátmérő - 4-35 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 4-10 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248053315
Sonepar cikkszám
GT20804
Gyártói cikkszám
1764250000
Gyártói típuskód
CLI T 2-18
Kivitel:
címke
Érátmérő:
4-35 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
4-10 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
18 mm
Szín:
egyéb
Szélesség:
5 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Igen
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő tartó kábelhez 4-10mm2