WEIDMÜLLER - Jelölő tartó kábelhez betétlap 18x43mm G39447 - 1610700000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 16-150 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 7-115 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190204488
Sonepar cikkszám
G39447
Gyártói cikkszám
1610700000
Gyártói típuskód
WKM 18/43
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
16-150 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
7-115 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
43 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
egyéb
Szélesség:
18 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Igen
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő tartó kábelhez betétlap 18x43mm