WEIDMÜLLER - Jelölő tartó PK-típ jelölőkhöz H=70mm SZ=12mm G45018 - 0524400000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - címke
Érátmérő - 16-500 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 10-317 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190075057
Sonepar cikkszám
G45018
Gyártói cikkszám
0524400000
Gyártói típuskód
CLI MH 70 HSTR
Kivitel:
címke
Érátmérő:
16-500 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
10-317 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
3 mm
Szín:
fekete
Szélesség:
11.3 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő tartó PK-típ jelölőkhöz H=70mm SZ=12mm