WEIDMÜLLER - Jelölő tartó SAK/W/Z sorkapocshoz G39922 - 1636530000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 7 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190297053
Sonepar cikkszám
G39922
Gyártói cikkszám
1636530000
Gyártói típuskód
ZGB 15
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
7 mm
Szín:
fehér
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő tartó SAK/W/Z sorkapocshoz