Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő tartó sork-hoz ESO 5 vízszintes jelölőhöz G08245 - 0292460000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő tartó sork-hoz ESO 5 vízszintes jelölőhöz G08245

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat - nincs

  • Kódolási irány - vízszintes és függőleges

  • Raszterméret - 19.5 mm

  • Szín - bézs

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190105440

Sonepar cikkszám

G08245

Gyártói cikkszám

0292460000

Gyártói típuskód

SCHT 5

Felirat:

nincs

Kódolási irány:

vízszintes és függőleges

Raszterméret:

19.5 mm

Szín:

bézs

Sorkapcsok ; Tartozék kapcsokhoz ; Jelölő tartó sork-hoz ESO 5 vízszintes jelölőhöz