WEIDMÜLLER - Jelölő tartó tároló /piros/ GT24253 - 0563700000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szín - piros
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 55 mm
Szélesség - 55 mm
Magasság - 55 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190291136
Sonepar cikkszám
GT24253
Gyártói cikkszám
0563700000
Gyártói típuskód
CLI RH 20-02 CLI R 02
Szín:
piros
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
55 mm
Szélesség:
55 mm
Magasság:
55 mm
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő tartó tároló /piros/