WEIDMÜLLER - Jelölő tartó TS32 és 35 sínre ESO lapkát tart G19684 - 1631930000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 9.5 mm
Szín - bézs
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190206680
Sonepar cikkszám
G19684
Gyártói cikkszám
1631930000
Gyártói típuskód
SCHT 5 S
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
9.5 mm
Szín:
bézs
Sorkapcsok ; Tartozék kapcsokhoz ; Jelölő tartó TS32 és 35 sínre ESO lapkát tart