WEIDMÜLLER - Jelölő tartó W sorkapocshoz és S10 jelölőhöz G39913 - 1341060000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190163648
Sonepar cikkszám
G39913
Gyártói cikkszám
1341060000
Gyártói típuskód
WT 4
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő tartó W sorkapocshoz és S10 jelölőhöz