Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelőlő THM ET 28/28 WS SN150025 - 2539410000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelőlő THM ET 28/28 WS SN150025

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szín - fehér

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 0.35 mm

  • Szélesség - 28 mm

  • Magasság - 28 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4050118570182

Sonepar cikkszám

SN150025

Gyártói cikkszám

2539410000

Gyártói típuskód

THM ET 28/28 WS

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

0.35 mm

Szélesség:

28 mm

Magasság:

28 mm

Mágneses:

Nem

Jelőlő THM ET 28/28 WS