Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő TM 205/15 hüvely 16-35mm2 GT10122 - 1806250000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő TM 205/15  hüvely 16-35mm2 GT10122

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - címke

  • Érátmérő - 16-35 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 10-14 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248275762

Sonepar cikkszám

GT10122

Gyártói cikkszám

1806250000

Gyártói típuskód

TM 205/15 V0

Kivitel:

címke

Érátmérő:

16-35 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

10-14 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

15 mm

Szín:

egyéb

Szélesség:

18 mm

Áttetsző:

Igen

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ráhúzás

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő TM 205/15 hüvely 16-35mm2