Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő TM típ. tartóhoz ÜRES 4x12mm multicard G35725 - 1718410000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő TM típ. tartóhoz ÜRES 4x12mm multicard G35725

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kártyaforma

  • Típus - közepes falú

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 12 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190348960

Sonepar cikkszám

G35725

Gyártói cikkszám

1718410000

Gyártói típuskód

TM-I 12 VARIANTEN

Kivitel:

kártyaforma

Típus:

közepes falú

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

12 mm

Szín:

fehér

Szélesség:

4 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő TM típ. tartóhoz ÜRES 4x12mm multicard