Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő üres 12*6 mm fehér SN130019 - 2007200000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő üres 12*6 mm fehér SN130019

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat - nincs

  • Kódolási irány - vízszintes

  • Raszterméret - 6 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 600 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4050118391886

Sonepar cikkszám

SN130019

Gyártói cikkszám

2007200000

Gyártói típuskód

WS 12/6 MM WS

Felirat:

nincs

Kódolási irány:

vízszintes

Raszterméret:

6 mm

Szín:

fehér

Jelölő üres 12*6 mm fehér