WEIDMÜLLER - Jelölő üres 45x13mm ezüst SN072442 - 1751810001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - ezüst
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 23 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248001620
Sonepar cikkszám
SN072442
Gyártói cikkszám
1751810001
Gyártói típuskód
THM MT30X 45/23 SI
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
ezüst
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
23 mm
Szélesség:
45 mm
Magasság:
23 mm
Mágneses:
Nem
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Jelölő üres 45x13mm ezüst