Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő üres 45x23mm SN112360 - 1751811044

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő üres 45x23mm SN112360

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - fehér

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 23 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112360

Gyártói cikkszám

1751811044

Gyártói típuskód

THM MT30X 45/23 WS

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

23 mm

Szélesség:

45 mm

Magasság:

23 mm

Mágneses:

Nem

Jelölő üres 45x23mm