WEIDMÜLLER - Jelölő üres CC DIA 30/4.2 MC NE WS sorkapocshoz ClipCard SN015473 - 1248520000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Nem
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
60 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118038903
Sonepar cikkszám
SN015473
Gyártói cikkszám
1248520000
Gyártói típuskód
CC DIA 30/4.2 MC NE WS
Öntapadós:
Nem
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
30 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
30 mm
Mágneses:
Nem
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Jelölő üres CC DIA 30/4.2 MC NE WS sorkapocshoz ClipCard