Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő üres CC DIA 30/4.2 MC SDR sorkapocshoz ClipCard SN015472 - 1248470000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő üres CC DIA 30/4.2 MC SDR sorkapocshoz ClipCard SN015472

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Nem

  • Felirat - egyéb

  • Szín - egyéb

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4050118038798

Sonepar cikkszám

SN015472

Gyártói cikkszám

1248470000

Gyártói típuskód

CC DIA 30/4.2 MC SDR

Öntapadós:

Nem

Felirat:

egyéb

Szín:

egyéb

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

30 mm

Szélesség:

30 mm

Magasság:

30 mm

Mágneses:

Nem

Sorkapcsok ; Vezetékárnyékolás rögzítő kapocs ; Jelölő üres CC DIA 30/4.2 MC SDR sorkapocshoz ClipCard