WEIDMÜLLER - Jelölő ÜRES SAK/W/Zsorkapocshoz multicard GT46397 - 1011320000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 6 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248717644
Sonepar cikkszám
GT46397
Gyártói cikkszám
1011320000
Gyártói típuskód
DEK 5/6 PLUS MC NE WS
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
6 mm
Szín:
fehér
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 1.5mm2 17,5A 35sínre rugós bek 32pont, szürke