WEIDMÜLLER - Jelölő üres SM 27/27 K MC NE WS multicard SN057659 - 1783000000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 27 mm
Szélesség - 27 mm
Csomagolás és feltételek
60 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248180066
Sonepar cikkszám
SN057659
Gyártói cikkszám
1783000000
Gyártói típuskód
SM 27/27 K MC NE WS
Öntapadós:
Igen
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
27 mm
Szélesség:
27 mm
Magasság:
27 mm
Mágneses:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; Jelölő üres SM 27/27 K MC NE WS multicard