WEIDMÜLLER - Jelölő üres SM 27/27 K sorkapocshoz multicard GT86785 - 1782990000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Szín - ezüst
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 27 mm
Szélesség - 27 mm
Csomagolás és feltételek
60 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248180059
Sonepar cikkszám
GT86785
Gyártói cikkszám
1782990000
Gyártói típuskód
SM 27/27 K MC NE SI
Öntapadós:
Igen
Szín:
ezüst
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
27 mm
Szélesség:
27 mm
Magasság:
27 mm
Mágneses:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; Jelölő üres SM 27/27 K sorkapocshoz multicard