WEIDMÜLLER - Jelölő üres SN019777 - 2007190000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
800 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118392036
Sonepar cikkszám
SN019777
Gyártói cikkszám
2007190000
Gyártói típuskód
WS 12/5 MM WS
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő üres