WEIDMÜLLER - Jelölő üres sorkapocshoz 9x5.2F SN008955 - 1011410000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248717781
Sonepar cikkszám
SN008955
Gyártói cikkszám
1011410000
Gyártói típuskód
MF-W 9/5.2F MC NE WS
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
fehér
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő üres sorkapocshoz 9x5.2F