WEIDMÜLLER - Jelölő üres sorkapocshoz multicard GT61602 - 1905950000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 8 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
420 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248528103
Sonepar cikkszám
GT61602
Gyártói cikkszám
1905950000
Gyártói típuskód
WS 10/8 PLUS MC NE WS
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
8 mm
Szín:
fehér
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Áramváltó 5A/1A 5VA