Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő védőfólia ZGB 15 jelölőtartóhoz G39923 - 1636520000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő védőfólia ZGB 15 jelölőtartóhoz G39923

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szín - egyéb

  • Áttetsző - Igen

  • Hosszúság - 15 mm

  • Szélesség - 6.3 mm

  • Magasság - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190287498

Sonepar cikkszám

G39923

Gyártói cikkszám

1636520000

Gyártói típuskód

STR 15 F. ZGB 15

Szín:

egyéb

Áttetsző:

Igen

Hosszúság:

15 mm

Szélesség:

6.3 mm

Magasság:

15 mm

Mágneses:

Nem

Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Jelölő védőfólia ZGB 15 jelölőtartóhoz