WEIDMÜLLER - Jelölő végbakhoz WEW és ZEW típusokhoz GT35251 - 1806120000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 7.2 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248275298
Sonepar cikkszám
GT35251
Gyártói cikkszám
1806120000
Gyártói típuskód
EM 8/30
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
7.2 mm
Szín:
egyéb
Méret: 30x8 mm Magasság: 8 mm Anyaga: polipropilén